Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 1/2L, 100PK | AB9FFV 2CU88

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9FFV Modell: U51215.019.0050Kereszthivatkozás: 2CU88 / 127D39

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1863
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 1/2L, 100PK
€13.50 /csomag