Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Machine Screw Truss 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9FFA 2CU58

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9FFA Modell: U51215.016.0025Kereszthivatkozás: 2CU58 / 127D29
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
€7.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384 "
Fejmagasság0.102 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0025 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 1/4 L, 100PK
€7.62 /csomag