Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 1 L, 25PK | AC8KBM 3AWE5

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 1 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KBM Modell: U51213.037.0100Kereszthivatkozás: 3AWE5 / 127P76

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.256 "
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3794
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 1 L, 25PK
€24.24 /csomag