Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK | AB9CAR 2BA55

APPROVED VENDOR U51213.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CAR Modell: U51213.025.0175Kereszthivatkozás: 2BA55 / 127A06
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
€23.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4658
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0175 Gépcsavar 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK
€23.46 /csomag