Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.019.0037 Gépcsavar kerek 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9BTX 2AY98

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Gépcsavar 10-24 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTX Modell: U51213.019.0037Keresztszám: 2AY98 / 126Z88
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
€14.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359-0.334 "
Fejmagasság0.137–0.123 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Gépcsavar 10-24 X 3/8 L, 100PK
€14.18 /csomag