Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9BRQ 2AY66

APPROVED VENDOR U51213.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BRQ Modell: U51213.013.0037Keresztszám: 2AY66 / 126Z59
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
€5.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.260 "
Fejmagasság0.103 "
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK
€5.80 /csomag