Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51211.025.0125 Gépcsavar 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9CGU 2BB84

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Gépcsavar 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CGU Modell: U51211.025.0125Kereszthivatkozás: 2BB84 / 127A54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3596
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Gépcsavar 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
€22.52 /csomag