Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Hex Nut Stainless Steel 1-1/2-12, 5PK | AB7EVW 22UK51

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EVW Modell: U51160.150.0002Keresztszám: 22UK51 / 42KL31
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
€242.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1231
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-12, 5PK
€242.70 /csomag