Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 Hex Nut Stainless Steel 1/2-20, 25PK | AB7GGN 22YK29

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1/2-20, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7GGN Modell: U51160.050.0002Cross Ref: 22YK29 / 42KL24
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
€14.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1/2-20, 25PK
€14.63 /csomag