Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51140.025.0100 Machine Screw Binding 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9CXC 2BY91

APPROVED VENDOR U51140.025.0100 Machine Screw Binding 1/4-20 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CXC Modell: U51140.025.0100Kereszthivatkozás: 2BY91 / 127C40

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€14.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.525 "
Fejmagasság0.165 "
fej típusaKötelező
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.302
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.025.0100 Machine Screw Binding 1/4-20 X 1 L, 50PK
€14.79 /csomag