Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51140.016.0037 Gépi csavarkötés 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CVR 2BY56

APPROVED VENDOR U51140.016.0037 Gépi csavarkötés 8-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CVR Modell: U51140.016.0037Kereszthivatkozás: 2BY56 / 127C32

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.344 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaKötelező
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0037 Gépi csavarkötés 8-32 X 3/8 L, 100PK
€6.97 /csomag