Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Machine Screw Binding 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB9CUL 2BY28

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Gépi csavarkötés 6-32 X 3/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CUL Modell: U51140.013.0018Kereszthivatkozás: 2BY28
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
€10.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.290 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKötelező
Hossz3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Gépi csavarkötés 6-32 X 3/16 L, 100PK
€10.53 /csomag