Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51140.008.0031 Gépi csavarkötés 2-56 X 5/16 L, 100PK | AB9CRX 2BU86

APPROVED VENDOR U51140.008.0031 Gépi csavarkötés 2-56 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CRX Modell: U51140.008.0031Kereszthivatkozás: 2BU86
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
€2.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.181 "
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKötelező
Hossz5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0031 Gépi csavarkötés 2-56 X 5/16 L, 100PK
€2.75 /csomag