Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Machine Screw 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBR 3AWF6

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Gépcsavar 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KBR Modell: U51122.031.0250Kereszthivatkozás: 3AWF6 / 127P80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.615 "
Fejmagasság0.218 "
fej típusaKenyér
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Gépcsavar 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK
€14.87 /csomag