Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.025.0175 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK | AB4NAT 1ZE50

APPROVED VENDOR U51122.025.0175 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4NAT Modell: U51122.025.0175Keresztszám: 1ZE50 / 126W98
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
€33.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaKenyér
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4658
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0175 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK
€33.75 /csomag