Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.013.0018 Gépi csavartányér 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB4MVC 1ZB53

APPROVED VENDOR U51122.013.0018 Gépi csavartányér 6-32 X 3/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MVC Modell: U51122.013.0018Kereszthivatkozás: 1ZB53

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.097 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0684
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0018 Gépi csavartányér 6-32 X 3/16 L, 100PK
€9.32 /csomag