Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.021.0050 Machine Screw Pan 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB4QGY 1ZY53

APPROVED VENDOR U51120.021.0050 Gépi csavartányér 12-24 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QGY Modell: U51120.021.0050Keresztszám: 1ZY53 / 126X72
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
€22.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.021.0050 Gépi csavartányér 12-24 X 1/2 L, 100PK
€22.76 /csomag