Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Machine Screw Pan 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB4QFW 1ZU98

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Gépi csavartányér 10-24 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QFW Modell: U51120.019.0025Keresztszám: 1ZU98 / 126X62

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1426
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Gépi csavartányér 10-24 X 1/4 L, 100PK
€5.22 /csomag