Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB4QEP 1ZU67

APPROVED VENDOR U51120.013.0050 Gépi csavartányér 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB4QEP Modell: U51120.013.0050Keresztszám: 1ZU67 / 126X37

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0050 Gépi csavartányér 6-32 X 1/2 L, 100PK
€6.67 /csomag