Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.037.0350 Machine Screw 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK | AC8KCH 3AWH8

APPROVED VENDOR U51110.037.0350 Gépcsavar 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KCH Modell: U51110.037.0350Kereszthivatkozás: 3AWH8 / 127P92
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
€24.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0350 Gépcsavar 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK
€24.82 /csomag