Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BCM 2AU57

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BCM Modell: U51110.019.0125Keresztszám: 2AU57 / 126Z15
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
€12.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3946
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0125 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
€12.64 /csomag