Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51110.019.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9BCF 2AU45

APPROVED VENDOR U51110.019.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BCF Modell: U51110.019.0037Keresztszám: 2AU45 / 126Z09
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
€12.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-24 X 3/8 L, 100PK
€12.15 /csomag