Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.008.0025 Machine Screw Flat Stainless Steel 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB8YJY 2AJ36

APPROVED VENDOR U51110.008.0025 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8YJY Modell: U51110.008.0025Keresztszám: 2AJ36 / 126Y66

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.162 "
Fejmagasság0.051 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.008.0025 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 1/4 L, 100PK
€7.54 /csomag