Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51110.008.0018 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 3/16 L, 100PK | AB8YJX 2AJ34

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 3/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8YJX Modell: U51110.008.0018Keresztszám: 2AJ34 / 126Y65
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
€7.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.162 "
Fejmagasság0.051 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0198
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 2-56 X 3/16 L, 100PK
€7.97 /csomag