Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51092.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelykes, 100PK | AB3ZHM 1WE95

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZHM Modell: U51092.037.0001Kereszthivatkozás: 1WE95

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€46.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség9 / 16 "
Csavarkulcs mérete9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5008
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Hatlapfejű ellenanya 3/8-24 9/16 hüvelyk, 100PK
€46.96 /csomag