Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51080.100.0001 Hatlapfejű anya teljes 1-8 1 1/2 hüvelyk szélesség, 5PK | AB3YRZ 1WB56

APPROVED VENDOR U51080.100.0001 Hatlapfejű anya teljes 1-8 1 1/2 hüvelyk szélesség, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3YRZ Modell: U51080.100.0001Kereszthivatkozás: 1WB56
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
€22.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság55 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.100.0001 Hatlapfejű anya teljes 1-8 1 1/2 hüvelyk szélesség, 5PK
€22.41 /csomag