JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51070.062.7200 Menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11x6 láb | AD9ENX 4RDJ9

APPROVED VENDOR U51070.062.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11x6 láb

Tétel: AD9ENX Modell: U51070.062.7200Kereszthivatkozás: 4RDJ9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€50.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2738
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155051
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.062.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 5/8-11x6 láb
€50.77 /Mértékegység