Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51016.019.0063 Machine Screw Hex 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB2YFD 1PRZ4

APPROVED VENDOR U51016.019.0063 Hatlapfejű gépi csavar, 10-32 x 5/8 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YFD Modell: U51016.019.0063Kereszthivatkozás: 1PRZ4
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
€19.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex Trim
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.266
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0063 Hatlapfejű gépi csavar, 10-32 x 5/8 L, 100 PK
€19.61 /csomag