Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 1-1/2, 10PK | AB7HLX 23LA85

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-18 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7HLX Modell: U51007.062.0150Keresztszám: 23LA85 / 42KC53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€43.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8361
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-18 X 1-1/2, 10PK
€43.15 /csomag