Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 7/8, 50PK | AB8UKM 29DP27

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 7/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8UKM Modell: U51007.037.0087Keresztszám: 29DP27 / 42KA95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€41.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz7 / 8 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 7/8, 50PK
€41.72 /csomag