Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51007.025.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-28 X 2, 50PK | AB8UJX 29DP13

APPROVED VENDOR U51007.025.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-28 X 2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8UJX Modell: U51007.025.0200Keresztszám: 29DP13 / 42KA71

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-28 X 2, 50PK
€27.04 /csomag