Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 5 | AB8UJE 29DN96

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 5

Raktáron
Tétel: AB8UJE Modell: U51000.112.0500Keresztszám: 29DN96 / 42KA55

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€44.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt5"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0500 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 5
€44.73 /Mértékegység