Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.100.0275 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 2-3/4, 5PK | AB8UHW 29DN86

APPROVED VENDOR U51000.100.0275 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UHW Modell: U51000.100.0275Keresztszám: 29DN86 / 42KA40

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€72.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt2.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.97
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0275 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 2-3/4, 5PK
€72.89 /csomag