Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.037.0900 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 9 | AC8JYQ 3AVP3

APPROVED VENDOR U51000.037.0900 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 9

Raktáron
Tétel: AC8JYQ Modell: U51000.037.0900Kereszthivatkozás: 3AVP3
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
€6.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt9"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1323
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.037.0900 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-16 x 9
€6.95 /Mértékegység