Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U49876.016.0250 Wood Screw Flat #8X2 1/2 L, 100PK | AB2BFX 1KY94

APPROVED VENDOR U49876.016.0250 Facsavaros lapos #8X2 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BFX Modell: U49876.016.0250Keresztszám: 1KY94 / 163N82
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
€91.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagSárgaréz
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.016.0250 Facsavaros lapos #8X2 1/2 L, 100PK
€91.52 /csomag