Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RCZ7 Tee 3/8in Red Brass | AF2CMF

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in Red sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CMF Modell: 6RCZ7

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€15.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY6 Tee Red Bras 1/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1KULCS61 / 8 "€9.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY8 Tee Red Bras 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1KULCS81 / 4 "€12.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ1 Tee Red Bras 3/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€14.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ3 Tee Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€15.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ5 Tee Red Bras 3/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€22.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€46.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€66.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in Red sárgaréz
€15.15 /Mértékegység