Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U49876.012.0062 Wood Screw Flat #5X5/8 L, 100PK | AB2BEY 1KY69

APPROVED VENDOR U49876.012.0062 Facsavaros lapos #5X5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BEY Modell: U49876.012.0062Kereszthivatkozás: 1KY69
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
€14.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.075 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Méret#5
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1102
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7415330500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.012.0062 Facsavaros lapos #5X5/8 L, 100PK
€14.99 /csomag