Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U48300.013.0075 Gépcsavaros lapos acél 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9RLB 2EY14

APPROVED VENDOR U48300.013.0075 Gépcsavaros lapos acél 6-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9RLB Modell: U48300.013.0075Kereszthivatkozás: 2EY14
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
€8.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1309
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48300.013.0075 Gépcsavaros lapos acél 6-32 X 3/4 L, 100PK
€8.80 /csomag