Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U48210.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9MDA 2DY71

APPROVED VENDOR U48210.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MDA Modell: U48210.013.0037Keresztszám: 2DY71 / 127F16
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
€16.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.260 "
Fejmagasság0.103 "
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK
€16.12 /csomag