Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U48170.013.0050 Gépcsavaros lapos 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9TWX 2FA28

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Csavaros gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9TWX Modell: U48170.013.0050Kereszthivatkozás: 2FA28 / 127G73

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Csavaros gép, 6-32 X 1/2 L, 100PK
€17.11 /csomag