Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Machine Screw Flat 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9TWH 2FA14

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Csavaros gép, 4-40 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9TWH Modell: U48170.011.0037Kereszthivatkozás: 2FA14

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.212 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Csavaros gép, 4-40 X 3/8 L, 100PK
€8.77 /csomag