Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39080.050.0100 Dübelcsap ötvözött acél 1/2 x 1 hosszúság, 10 PK | AC2RBJ 2ME40

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dübelcsap ötvözött acél, 1/2 x 1 hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AC2RBJ Modell: U39080.050.0100Kereszthivatkozás: 2ME40 / 175M07
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
€14.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.5001–0.5003 ”
Dupla nyíróerő (font)51,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)25,500 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2502
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dübelcsap ötvözött acél, 1/2 x 1 hosszúság, 10 PK
€14.42 /csomag