Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CSAPÁGYOK B954C012018-13 Magos rúd alumínium bronz Befejezetlen külső átmérő 2-1/4 hüvelyk | AG9WJE 22PR64

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Magos rúd alumínium bronz befejezetlen külső átmérő 2-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9WJE Modell: B954C012018-13Kereszthivatkozás: 22PR64
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
€267.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCored bár
Ötvözet típusaAlumínium zöld ötvözet
Belül Dia.1.5 "
Hossz13 "
AnyagAlumínium bronz
Max. Pv125,000
Dia kívül.2.25 "
Temp. Hatótávolság-450 foktól 750 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
CSAPÁGYOK B954C006010-13 Magos öntvényrúd, Méret: 3/4 x 1-1/4 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€112.37
CSAPÁGYOK B954C008012-13 Magos öntvényrúd, 1 x 1-1/2 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€137.82
CSAPÁGYOK B954C008014-13 Magos öntvényrúd, 1 x 1-3/4 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€208.75
CSAPÁGYOK B954C008016-13 Magos öntvényrúd, 1 x 2 x 13 hüvelyk méret, bronz | AG9MIÉRT 22PR58 B954C008016-131"2"€283.12
CSAPÁGYOK B954C008020-13 Magos öntvényrúd, 1 x 2-1/2 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€487.87
CSAPÁGYOK B954C008024-13 Magos öntvényrúd, Méret: 1 x 3 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€716.82
CSAPÁGYOK B954C010014-13 Magos öntvényrúd, 1-1/4 x 1-3/4 x 13 hüvelyk, bronz | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€159.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Magos rúd alumínium bronz befejezetlen külső átmérő 2-1/4 hüvelyk
€267.97 /Mértékegység