Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 3/4 Length, 50PK | AC2QVU 2MB93

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 3/4 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC2QVU Modell: U39080.031.0075Keresztszám: 2MB93 / 175M02
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
€43.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)20,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)10,000 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3663
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 3/4 hossz, 50 PK
€43.90 /csomag