Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38400.016.0005 Lapos alátét Sae Steel #8, 100PK | AB7EHZ 22UG95

APPROVED VENDOR U38400.016.0005 Lapos alátét Sae Steel #8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7EHZ Modell: U38400.016.0005Keresztszám: 22UG95 / 42JX61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.7 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.3 / 8 "
Vastagság0.047 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2052
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.016.0005 Lapos alátét Sae Steel #8, 100PK
€23.12 /csomag