Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38210.025.0100 Sárvédő alátét horganyzott 1/4 hüvelykes, 100PK | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Horganyzott sárvédő alátét 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2XWP Modell: U38210.025.0100Kereszthivatkozás: 6YY54

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Vastagság0.051 "
Vastagsági tolerancia+0.029 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Horganyzott sárvédő alátét 1/4 hüvelykes, 100PK
€10.51 /csomag