Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U38160.062.0002 Sárvédő alátét vastag acél 5/8 hüvelykes, 25PK | AB7ECM 22UF57

APPROVED VENDOR U38160.062.0002 Sárvédő alátét vastag acél 5/8 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7ECM Modell: U38160.062.0002Kereszthivatkozás: 22UF57
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
€78.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2.5 "
Vastagság0.25 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2738
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.062.0002 Sárvédő alátét vastag acél 5/8 hüvelykes, 25PK
€78.72 /csomag