APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Fender Washer Thick Steel 1/2 Inch, 50PK | AB7ECK 22UF55

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Sárvédő alátét vastag acél 1/2 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ECK Modell: U38160.050.0006Kereszthivatkozás: 22UF55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Vastagság0.25 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.55
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0463 Sárvédő alátét Cink 1/4 hüvelykes - 50 db-os csomag | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 font.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Sárvédő alátét vastag acél 1/2 hüvelykes, 50PK
€266.82 /csomag