Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4 Length, 50PK | AB4CQB 1WY92

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Fúrócsavar #10-16 1 1/4 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CQB Modell: U31880.019.0125Kereszthivatkozás: 1WY92 / 156F59

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej színeStandard
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1858
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Fúrócsavar #10-16 1 1/4 hosszúság, 50PK
€13.43 /csomag