Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31880.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK | AB4CPP 1WY78

APPROVED VENDOR U31880.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CPP Modell: U31880.013.0075Kereszthivatkozás: 1WY78 / 156F55
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
€4.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.190 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej színeStandard
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaFej szögeFej színeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T162WDM-G1M fúrócsavar #8-18 x 1 5/8 - 1000-es csomag | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Négyzet-Standard 0.395 "-1.625 "# 8 18-€391.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK
€4.61 /csomag